ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの 折りたたみ椅子
ワーキングチェア ジョイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
23546924
品番
CSW-55/01
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
背もたれのスイング機構を利用しての背筋や腹筋のストレッチ運動が可能で腰痛防止やリフレッシュ効果を得ることができます。
色
ブラック
座面高さ(mm)
330〜630
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×480×840
材質
座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
幅(mm)
350
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
840
奥行(mm)
480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×950
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません