リリィチェアM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23546958 品番 CSM-320TD
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

6段階の座面高さ調節でホームワークを強力にサポート。
リリィチェアMはワンタッチで座面の取り外しができ、320mmから620mmの間で6段階に座面高さ調節が可能です。
折畳めば厚さわずか13cm
脚部を折り畳み、座面を背部フックにセットする事で厚さわずか13cmと、収納や持ち運びに効果を発揮します。

ダークブラウン/ブラック 座面高さ(mm)320〜620 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×480×790 材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ 幅(mm)350 質量(kg)4.4 高さ(mm)790 奥行(mm)480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

リリィ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする