曜日別特売
CSP-320/02 カラーリリィチェア ルネセイコウ 23546985

カラーリリィチェア

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト/ブラック
内容量1脚注文コード23546985品番CSP-320/02
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。
好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。
座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。
ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。

ホワイト/ブラック座面高さ(mm)320~620本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×480×790本体質量(kg)3.9幅(mm)350質量(kg)3.9高さ(mm)790奥行(mm)480耐荷重(kg)80背もたれあり材質(シート)塩化ビニル材質(フレーム)スチールパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910材質(座面)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)320~620グリーン購入法適合ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ルネセイコウ カラーリリィチェアのご紹介
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23546976
2023-01-02
用途: 農園での作業
農・林・水産業

座面、座面と脚部分との接続部分などはしっかりしており、がたつきがなくていい感じです。しかし、耐荷重が80キロであるとモノタロウネットには記載されておらず、現品が届いた時点で知ったのでがっかりしました。当方では90キロ超えの人が使うので長持ちしそうにありません。

1が参考にしています
対象商品 : 23546976
2021-12-08
用途: 立位姿勢でのPC作業
運輸・通信業

立位姿勢で15分以上、複合機でのデータスキャン作業や紙資料のシュレッダー破砕作業の時に寄りかかる程度の腰かけとして購入。体重制限があるのですが、大柄な体格の従業員以外は使用するのに十分と思います。

対象商品 : 23546976
2021-04-21
用途: ライヴハウスにて使用
サービス業

やはり日本製という事に惹かれました。
作りは素晴らしいですし、座面の高さを調整出来るのが凄いです。
何と言ってもコスパに優れていると思います。
欲を言えば、持ち運びますのでソフトケースがあると嬉しいです。
現在はキーボードケースに入れてます。

対象商品 : 23547012
2021-02-03
用途: 調理休憩時
合同会社絆医療・福祉・介護関連業

背もたれ、脚もしっかりしており、安定感がある。
高さ調整できる為、とても良い。

対象商品 : 23547028
2021-08-18
用途: パソコンデスクに共用

デザイン、使い勝手は良いが、座面が硬いのと少々小さい。

1が参考にしています
対象商品 : 23547028
2020-09-04
用途: 台所で立ちっぱなしが続いた時に。

総勢9人もの夕食を一人で作ると立ちっぱなしの作業が応えます。流しの近くにイスを置いてじゃがいもの皮をむいたり、煮物の様子をみたりするときに重宝しています。食器を洗うときも使ったりします。高さがかなり低いところから高いところまで簡単に変えられしかも折りたためるので便利に使えます。デザインがしゃれていて華やぎます。お薦めです。

対象商品 : 23546976
2019-11-22
用途: 作業する時に使用します
株式会社セーコウ

座面の高さが変えられるので、身長に関係なく使用できます。
また立ち作業で使用できるのがうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 23546976
2018-10-10
用途: 現場でのパソコン操作

高さ調整は、座面を外して好みの高さに引っ掛けるだけで簡単で
普通に使うなら強度も有りそうですが、座面のクッションがもう少し欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする