H-60 キャプテンハイ ルネセイコウ 23547414 H-60 キャプテンハイ ルネセイコウ 23547414 H-60 キャプテンハイ ルネセイコウ 23547414

キャプテンハイ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23547414 品番 H-60
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
レッド/ブラック 座面高さ(mm)600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×445×885 本体質量(kg)3.2 材質塩化ビニル、スチールパイプ 幅(mm)350 質量(kg)3.2 高さ(mm)885 タイプ完成品 奥行(mm)445 耐荷重(kg)80 背もたれあり 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×105×960 座高(mm)600 材質(座面)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21810513
2024-05-22
用途:
作業台を使用した梱包作業に
運輸・通信業

座面の高い物を探しておりました。
物には大満足ですが価格がちょっと高いです。

対象商品:
21810513
2023-07-24
用途:
鍵盤楽器(シンセサイザー)の演奏時に使用。
サービス業

自分の使っている61鍵のシンセサイザーのラック(パイプの台)だと、立ち姿勢での演奏では疲れるので、こちらを購入。ひじも曲がらず、ぴったりの角度でゆったり座って演奏を楽しんでいます。

対象商品:
13106967
2021-07-12
用途:
作業時

コンパクトでおりたたみも出来るので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする