J-メッシュチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23547676 品番 MSH-49/01
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MSH-49・64 Jメッシュチェアーは座面に通気性とクッション性に優れた ダブルラッセル生地を採用。
一部海外製品で使用されている板材とは違い、ホルムアルデヒドの放出が最も少ないエフフォースター合板を使用し、小さなお子様のいるご家庭にも安心してご使用頂けます。
日本国内自社工場にて、職人が一点一点製造している日本製折りたたみ椅子をどうぞ。

ブラック 座面高さ(mm)490 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×445×765 材質スチールパイプ ポリエステル 幅(mm)400 質量(kg)3.1 高さ(mm)765 奥行(mm)445 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×885 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする