ソニックチェア ハイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23548017 品番 HSO-60
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

独特の形状をした背あて部分に発泡ゴムを用いることで、程よい背もたれ感と、折り畳み椅子の利便性を活かす持ち運びしやすいグリップ感を両立しました。
折りたためば厚さ12cm、重量2.6kg非常に持ち運びしやすくなっております。
折り畳み時の指はさみ事故の発生を抑えるルネセイコウ独自のスライド方式を採用。

ブラック 座面高さ(mm)600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×445×910 材質塩化ビニール スチールパイプ ニトリル発泡ゴム 幅(mm)350 質量(kg)3.1 高さ(mm)910 奥行(mm)445 耐荷重(kg)80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 座面高(cm)60 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23548017
2020-11-08
用途:
テレビゲームをするとき使用。
医療・福祉・介護関連業

安くて送料無料で上質で満足です。凝った作りだと思ったら日本製でした。
小生腰が悪くて立ってテレビを見ているので、休憩で時々座ります。
用がなくなれば畳んで壁へ立てかけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする