ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの ミーティングチェア
リブラチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注文コード
23548263
品番
SL-38C
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×460×690
座面高さ(mm)
380
本体質量(kg)
4.5
材質
ビニルレザー/スチールパイプ
幅(mm)
450
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
690
奥行(mm)
460
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません