リブラチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード23548315 品番SL-34C
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×460×650 座面高さ(mm)340 本体質量(kg)4.3 材質ビニルレザー/スチールパイプ 幅(mm)450 質量(kg)4.3 高さ(mm)650 奥行(mm)460 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする