キャスタースツール ボン

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23549042 品番 LCS-445
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

しっかり耐荷重100kg
ルネセイコウのキャスターチェア

ホワイト/ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×420 本体質量(kg)2.8 材質塩化ビニル/スチールパイプ 幅(mm)320 質量(kg)2.6 高さ(mm)420 奥行(mm)320 耐荷重(kg)100 キャスターあり 生産国日本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23549067
2020-07-02
用途:
ほとんど使わないPC用、机の下に完全に収納できる背もたれの無い商品を探していました。
運輸・通信業

寸法どおりの小ささでも、座った感じは良いです。すじかいがあるので丈夫に見えますし、実際に座っても安定しています。1日に1回だけ使う通路沿いにあるPCスペースにはバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする