ローキャスター ボン

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23549198 品番 LCS-255A/03
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。

レッド/シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×255 本体質量(kg)2 材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート 幅(mm)320 質量(kg)2 高さ(mm)255 種類作業用イス 奥行(mm)320 耐荷重(kg)100 キャスターあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23549182
2018-12-12
用途:
腰掛けて座り作業で少しスライドしたいとき
医療・福祉・介護関連業

少し値段が高いかな、でも動くので便利。低い台なのでちょうどよかっつた。

1人が参考にしています
対象商品:
23549198
2016-10-12
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には満足ですが、宛名の名字が間違って住所の県名になっていました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーへ、宛名の名字が住所の県名になっていたとのことで
今後、このようなことがないよう厳重注意させて頂きました。
ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんでした。
今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする