画像準備中

サイクロンフードV(レンジフード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23549383 品番VCFA603SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

案内板の拭き掃除!
ナナメ形状なので手が届きやすうのでラクな姿勢でお掃除できます。
フィルターのお手入れ
フィルターは親水性塗装。
小型だからお手入れ簡単!
オイルトレー確認
内部に入り込んだ油汚れはオイルトレーに回収!
しかも省エネ・長時間のLED照明・DCモーター!
便利なタイマー付き。

幅(mm)600 高さ(mm)325 消費電力(W)14 騒音値(dB)38 風量(m3/h)300OPa シルバー 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする