MYST
MYSTの 内装資材
MYSTの 下地材
MYSTの 壁材・腰壁
ライトブリック用両面テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
23550512
品番
5320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
基材
ポリエチレン発泡体
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1
粘着剤
ゴム系粘着剤
注意
※寸法はハンドメイドのため全てサイズは微妙に異なります