ATD-2190-AF2 OAミーティングテーブルW2100 アール・エフ・ヤマカワ 23551772 ATD-2190-AF2 OAミーティングテーブルW2100 アール・エフ・ヤマカワ 23551772

OAミーティングテーブルW2100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ダークB 注文コード23551772 品番ATD-2190-AF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

PCを使った会議に便利なコンセント収納付きミーティングテーブル
コンセント収納部分の内寸はW270×D100×H50mm、フタはスライド式です。コンセント収納は2箇所についています。天板はキズのつきにくいメラミン化粧仕上げです。
グリーン購入法適合商品
組み立て式
2梱包商品です

ダークB 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×900×700 質量(kg)約41 耐荷重(kg)天板約40 トラスコ品番819-5183 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール 幅(mm)2100 高さ(mm)700 奥行(mm)900 有効内寸(mm)(脚部)W2016×D816×H642 キャスターなし 外寸(mm)W2100×D900×H700 機能コンセントあり グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23551772 ATD-2190-AF2 71236823 ATD2-2190-AF2 OAミーティングテーブル W2100 ダークU アール・エフ・ヤマカワ OAミーティングテーブル W2100 ダークU アール・エフ・ヤマカワ 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする