プライウッドチェア パッド付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(4脚) ブラック/ダーク 色(座面)ブラック 色(背面)ダークブラウン 注文コード23551998 品番RFC-FPDBBK-4SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

座面にパッドがついて座り心地ソフトなプライウッドチェア
どんな空間にもよく合うシンプルなプライウッドチェア。座面にパッドがついて座り心地もソフトです。4脚までスタッキングできます。屋内でご使用ください。
完成品でお届けします

ブラック/ダーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×525×820 座面高さ(mm)463 本体質量(kg)4 材質床設置面クッション材:PVC 幅(mm)498 質量(kg)約4 高さ(mm)820 奥行(mm)525 耐荷重(kg)100 キャスターなし 張地布(ポリエステル) 肘掛なし 外寸(mm)W495×D495×H815(SH450) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×525×820 座高(mm)463 材質(脚)スチール 材質(脚部)スチール(クロームメッキ仕上げ) 材質(受座)合板(塗装仕上げ)、ウレタンフォーム 材質(背)合板(塗装仕上げ) 寸法SH(mm)463 スタッキング メモ台なし 色(座面)ブラック 色(背面)ダークブラウン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,680 / 税込 ¥6,248
沖縄地方数量1につき ¥7,170 / 税込 ¥7,887
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする