机上PCラックU W600

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23552253 品番RFDR2-600WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm
組み立て式(約10分)要プラスドライバー

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、
机上設置面クッション材:シリコーン
ホワイトA 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×250×120 総耐荷重(kg)約10 質量(kg)約3 間口(mm)600 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)(棚下)W560×H102 外寸(mm)W600×D250×H120 形態お客様組立商品です。要プラスドライバー 生産国中国 組立時間約10分 コンセントなし 引出しなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23552253
2023-09-22
用途:
A3用紙のストックの置き場所として使用
教育・研究機関

プリンターの引き出しに全部入りきれない、開封済みのA3の用紙を置く場所に困っていましたが、机の上にこちらの台を置き。その上に今まで机の上にあったものを移動させて、下を開封済みのA3用紙の置き場としました。

今までは机の下の置きスペースに置いていましたが、鉄パイプが数本並んだ形なので、一部取り出した表紙に曲がってしまったりと収まりが悪かったのですが、広い平面の上に安定して置けて、とりだしやすくなり一安心です。

対象商品:
23552253
2021-03-30
用途:
PCのキーボード収納が出来、机上のスペースを有効に活用できる。
株式会社フジネット 様 (運輸・通信業)

組み立てやすく、綺麗で、作りもしっかりとして、使いやすいです。

対象商品:
23552253
2020-01-15
用途:
オフィス机上棚として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

組立も簡単、女性でもできます◎
後ろ側が天板よりも縦柱が短いので、コンセント等の収納もうまくできると思います。

対象商品:
23552253
2019-11-13
用途:
PCモニターを乗せてキーボードを下に収納
建設業・工事業

思ったより重量もあり、しっかりしています
電話機も一緒に乗せたかったのでW600にしました
キーボードもマウスもラクラク収納できるので
スッキリしました

対象商品:
23552253
2018-12-13
用途:
職場のデスク
その他業種

お手頃価格のPCラックを探してました。
落ち着いた白色で、机の色と同色でしたので目立つ事なく設置できました。
組み立ては自分で行うもので、コンセント等は付属していないタイプです。

外観も問題ありませんでした。

対象商品:
23552253
2017-09-19
用途:
事務作業机で使用

以前に購入して良かったので同僚にも勧めて買いました。
問題なく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする