RFFLPS-42D フラップシェルフ 4列2段 アール・エフ・ヤマカワ 23552436 RFFLPS-42D フラップシェルフ 4列2段 アール・エフ・ヤマカワ 23552436 RFFLPS-42D フラップシェルフ 4列2段 アール・エフ・ヤマカワ 23552436

フラップシェルフ 4列2段

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23552436 品番RFFLPS-42D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイにもぴったりの跳ね上げ式扉のフラップシェルフ
扉部分に本や雑誌をディスプレイできます。収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用頂けます。2梱包商品です。
前扉有効寸法:W280×D30×H390mm/棚有効内寸:W285×D312×H315mm
組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー

ダーク 耐荷重(kg)棚部分約20、前扉部分約1 材質低圧メラミン化粧木質ボード, PVCエッジ、合成樹脂 質量(kg)52 高さ(mm)900 段数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1249 × 390 × 900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23552436 RFFLPS-42D 12724208 RFFLPS2-42DB2 フラップシェルフII 4列2段 アール・エフ・ヤマカワ フラップシェルフII 4列2段 アール・エフ・ヤマカワ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23552436
2018-03-27
用途:
事務所内カタログ展示用、書類隠しに使用してます
巴企画 様 (建設業・工事業)

大変満足してます、知り合いにも進めてます
幅が広いものあれば(5列)いいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする