RFJD-7570 研修用デスク W750×D500 アール・エフ・ヤマカワ 23552558 RFJD-7570 研修用デスク W750×D500 アール・エフ・ヤマカワ 23552558 RFJD-7570 研修用デスク W750×D500 アール・エフ・ヤマカワ 23552558

研修用デスク W750×D500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23552558 品番 RFJD-7570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

学習塾や各種スクールなどの教育研修施設にぴったりの研修用デスク。
天板下に収納スペースがあり、またサイドに付属のフックを付ければバッグ等が掛けられます。
W750×D500mmタイプ。

幅(mm)750 奥行(mm)500 材質天板: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚・フック: スチール(粉体塗装) 質量(kg)14.1 ナチュラルD 高さ(mm)710 有効内寸(mm)(脚部)W651×H615、(棚)約W570×D238×H60 耐荷重(kg)天板50、棚5 外寸(mm)750×500×710 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする