パンフレットスタンド 7段

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23552725 品番 RFPFS-SGWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

A4サイズのパンフレットを7段に収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。下にはストックが置けるようになっています。

材質スチール(粉体塗装) 列数1 トラスコ品番836-4587 質量(kg)3.4 ホワイト サイズA4 外寸(mm)287×477×1419
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23552725
2021-10-14
用途:
パンフレットなどの展示
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスが良かった。シンプルで使いやすいです。

対象商品:
23552725
2021-09-25
用途:
カタログ陳列
有限会社 熊谷プロパン店 様

直角ではなく、もう少しカタログが寝てもいいかなと思います

対象商品:
23552725
2020-10-26
用途:
屋外、店頭のチラシスタンドとして
サービス業

軽いので、店先の掃き掃除の時に移動しやすいし、お店を開ける時・閉める時の出し入れしやすさもgoodです

対象商品:
23552734
2019-10-18
用途:
店頭チラシ配布用
教育・研究機関

3列なので、多種類のチラシやパンフレットを置くことができます。
可もなく不可もなく問題ないパンフレットスタンドです。

対象商品:
23552716
2018-04-12
用途:
品質管理用
日本ノッズル精機株式会社 様

6990円だったので、その月の送料が無料にならないので残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする