レジカウンター ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23552804 品番RFRGCW-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド
天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5〜630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。
詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm
組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー

間口(mm)W1099 奥行(mm)D476(荷物台含む596) 高さ(mm)H1000 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)54.1 ホワイト 耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3 外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,780 / 税込 ¥5,258
沖縄地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23552804 RFRGCW-WH 13302320 RFRGCW2-WH レジカウンター ワイド アール・エフ・ヤマカワ レジカウンター ワイド アール・エフ・ヤマカワ 1台 37,980 税込41,778 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする