曜日別特売
RFTC-3573N コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワ 23553346

RFTC-3573N コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワ 23553346
RFTC-3573N コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワ 23553346

コンパクト電話機台

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラルC
内容量1台注文コード23553346品番RFTC-3573N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルでコンパクトな電話機台
電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。
組み立て式(要プラスドライバー)

外寸(mm)W350 × D350 × H730材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチールナチュラルC耐荷重(kg)天板・棚板各5質量(kg)6.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23553355
2024-07-09
用途: ファイル置き場
医療・福祉・介護関連業

サイズを何度も計り購入。作り置きなのではというぐらいジャストフィットしました。値段の割に安く見えない。天板や脚が細すぎず厚すぎずのいいバランスなんだと思う。
組み立ても女性で5分で完成。使いやすい高さと2段あるのがとても良い。

対象商品 : 23553355
2021-08-31
用途: 手指の消毒液を置く台として使用
金融・保険業

ホワイトを購入しました。エレベータホールの壁が白で、一体感と清潔感があって満足しています。女性でも比較的簡単に組み立てることができました。

対象商品 : 23553355
2020-02-05
用途: 電話台

前に木目のものを買ってコンパクトでとても良かったのでまた買いました。今度は白ですが、組み立ても簡単で工場の片隅において使用してます。

対象商品 : 23553355
2018-12-17
用途: 隙間物置
KANA卸売・小売業

組み立ても簡単でわかりやすくて、収納棚にぴったりと使わせて頂いてます。

対象商品 : 23553346
2017-10-14
用途: 応接室
株式会社 三基不動産不動産業

特に可も無く、不可も無くという感じです。想像通りです。値段が安いので、それなりの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする