メタルデスクトップパネル W1000 クランプ型

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23553565 品番SHDTP-PWH10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。
程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18〜35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。

ホワイト 寸法(幅×高さ)(mm)1000×303 質量(kg)4.8 材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式クランプ式 外寸(mm)1000×22×304 材質(パネル)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
※天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23553565
2020-06-15
用途:
お客さまカウンター後方の机上に設置
日本郵便株式会社 様 (金融・保険業)

お客さまから机上が見えないよう設置しました。メモなどマグネットで留められると思いスチール製を選択しましたが、パネルは4.4kgと重いのに2か所止め、クランプ部分の内寸は2cmと設置当初から不安定でグラグラ。案の定、仕事中に社員の手が当たり落下しました。パネルの角が足指にでも当たれば骨折するくらいの衝撃があります。クランプ部品の改善がなければ危険です。

対象商品:
23553565
2019-07-18
用途:
PCラックのばっくパネル
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様 (教育・研究機関)

ボードは、クランプの取り付け部に押し込んでいる(ゴムで挟んで固定)だけなので、ボードが抜けたりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする