演説台

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23553644 品番SHEN-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台
天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。天板下には棚板があり、資料等が収納できます。有効寸法:天板W580×D380×H199/棚板W580×D332×H206/棚板下から床までH658mm
組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー

間口(mm)W600 奥行(mm)D400 高さ(mm)H1100(天板H900) 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)23 ホワイト 耐荷重(kg)天板約20、棚板約10 外寸(mm)W600×D400×H1100(天板H900)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23553644
2021-09-14
用途:
セミナー講演者の演台
前川屋 様 (その他業種)

クライアントの新しいセミナー会場に納品。普通ですが、金額を考えると十分

対象商品:
23553635
2021-03-16
用途:
教卓として
株式会社未来工房 様 (教育・研究機関)

組み立て案件でしたが,そんなに時間がかからずに,組み立てられました。頑丈にできていて高級感があります。願わくば,キャスターがあったら便利だったかと思います。

対象商品:
23553635
2021-03-18
用途:
保育園行事に使用します。
社会福祉法人よつ葉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立ても簡単にでき、価格の割にはしっかりしたつくりで良かったです。

対象商品:
23553644
2021-06-24
用途:
セミナー講演者の演台
その他業種

普通です。金額安いのでこれで十分ですが、組み立ては面倒でした

対象商品:
23553635
2018-04-13
用途:
式典など
教育・研究機関

会場が体育館ほどではない広さだったのでおまり大きな演台は必要なく、高さは通常で幅は狭いを探していました。ちょうど良いサイズにも関わらず高級感もありピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする