アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの 椅子
アール・エフ・ヤマカワの 丸イス・角イス
木製丸椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4脚)
注文コード
23554572
品番
Z-SHSC-1WH-4SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
優しいカラーのスタッキングできる木製ラウンドスツール
座面直径は340mm、脚裏には床を傷つけないようフェルトが貼ってあります。4脚までスタッキング可能です。
完成品でお届けします。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×420×440
本体質量(kg)
約3(1脚)
材質
座・脚部:合板(塗装仕上げ)、床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)
420
質量(kg)
約2.7(1脚)
高さ(mm)
440
奥行(mm)
420
キャスター
なし
背もたれ
なし
組立方法
完成品
生産国
中国
座高(mm)
440
高さ調節
なし
スタッキング
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1につき
¥
4,540
/
税込
¥
4,994
離島
数量1以上のご注文
お送りできません