曜日別特売
905 革手袋 マッスルレザー 三重化学工業 23554746

905 革手袋 マッスルレザー 三重化学工業 23554746
905 革手袋 マッスルレザー 三重化学工業 23554746
905 革手袋 マッスルレザー 三重化学工業 23554746
905 革手袋 マッスルレザー 三重化学工業 23554746

革手袋 マッスルレザー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード23554746品番905
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

背抜き豚革手袋。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
また手の甲部には吸汗速乾素材を使用してあります。

サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手の平幅(cm)13.75手のひらまわり(cm)27.5材質豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴムホワイト加工加工無機能吸汗速乾袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付入数(双)1厚さ(mm)10質量(g)65幅(cm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23554746
2021-10-21
用途: 農作業、DIY全般
農・林・水産業

軽さと耐摩擦性能と通気性が良く、手先の阻害感覚が無い。そんな手袋をコスパ極上で体現している商品だと思います。ワー◯マンで取り扱いが無くなって絶望していましたが、モノタロウさんでは健在なので安心しました。

対象商品 : 23554764
2019-10-24
用途: 農作業

革の厚さも程よく厚く耐久性はいいと思います。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする