革手袋 マッスルレザー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 23554755 品番 905
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

背抜き豚革手袋。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
また手の甲部には吸汗速乾素材を使用してあります。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)14 手のひらまわり(cm)28 材質豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴム ホワイト 加工加工無 機能吸汗速乾 袖口仕様マジックテープ付き アテ有無 入数(双)1 厚さ(mm)10 質量(g)70 幅(cm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23554746
2021-10-21
用途:
農作業、DIY全般
農・林・水産業

軽さと耐摩擦性能と通気性が良く、手先の阻害感覚が無い。そんな手袋をコスパ極上で体現している商品だと思います。ワー◯マンで取り扱いが無くなって絶望していましたが、モノタロウさんでは健在なので安心しました。

対象商品:
23554764
2019-10-24
用途:
農作業

革の厚さも程よく厚く耐久性はいいと思います。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする