※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32TFG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23557267 品番MY1C32TFG-2500-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥152,450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)2500 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TF) G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23557267 MY1C32TFG-2500-XB11 12638985 MY1C32TFG-2500 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 1個 159,800 税込175,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする