※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32TFG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23557285
品番
MY1C32TFG-2600-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥155,550
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
2600
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23557285
MY1C32TFG-2600-XB11
12639046
MY1C32TFG-2600
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
品番が変更になりました