コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
サイズ
B4-S
色
赤
注文コード
23557835
品番
ラ-T884R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
穴が大きく穴数が少ない連結とじ穴を採用しているので、とじ具に通しやすくなりました。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
サイズ
B4-S
色
赤
穴数
2・36穴対応
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PPを使用
寸法(縦×横)(mm)
370×283
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
267×366