コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
クリヤーブック<ウェブレ>用替紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23557887
品番
ラ-T880
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手軽にファイリングできる楕円形のとじ穴。
ポケット穴が大きく数が少ないので、リングに通しやすくなりました。
サイズ
A4-S
穴数
2・4・30穴対応
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PP
寸法(縦×横)(mm)
302×234
グリーン購入法
適合
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
220×229