クリヤーブック替紙(サイドスロー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23557896 品番 ラ-70NB
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

エンボス仕上げで光が反射せず、書類が見やすいポケット。
多穴・丸穴。
エンボス仕上げだから、光が反射せず目にも優しいタイプです。

サイズA4-S 穴数2・4・30穴対応 材質ポケット/R-PP 寸法(縦×横)(mm)307×231 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)213×299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23557905
2020-01-14
用途:
保管書類のファイリング

抜け落ちることがないのは便利です。もっと厚みがあるものが入るものもほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする