コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
クリヤーブック替紙<セキュリティロック>(抜取ガード・脱落防止ポケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
23557957
品番
ラ-SP680
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP45%/ポケット:R-PP
サイズ
A4-S
寸法(縦×横)(mm)
305×225
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
210×300
穴数
2穴
グリーン購入法
適合