コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
A4リフィル(1ポケット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23557975
品番
ラ-A31N
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
多穴・丸穴
サイズ
A4-S
穴数
2・4・30穴対応
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PP
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
300×230
グリーン購入法
適合
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
218×298
エコマーク認定番号
17 112 133