コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
インデックスポケット(5色5山)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
23557993
品番
ラ-890N
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4-S
穴数
2穴・4穴・30穴
材質
ポケット/PP
寸法(縦×横)(mm)
302×230(+12)
ポケット数
5色5山1組(5枚)
注意
※寸法中の( )内は見出し高さを表します