コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
インデックスポケット(5色5山)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
23558002
品番
ラ-894N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B4-S
穴数
2穴・36穴
材質
ポケット/PP
寸法(縦×横)(mm)
369×275(+12)
ポケット数
5色5山1組(5枚)
注意
※寸法中の( )内は見出し高さを表します