A4リフィル スクラップシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 23558027 品番 ラ-A20
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
30穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。

サイズA4-S 穴数2穴 材質クラフト紙 寸法(縦×横)(mm)300×224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23558036
2020-12-06
用途:
スクラップ・領収書整理用

今まで購入していた店舗で、取扱いを止めてしまったので困っていました。
今後も引き続き扱ってもらいたい商品です!
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする