A4リフィル 2ポケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23558045 品番 ラ-A22N
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
30穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。

サイズA4-S 穴数2穴 材質再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PP エコマーク認定認定 厚さ(μm)80 寸法(縦×横)(mm)300×230 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)210×148 エコマーク認定番号17 112 133
注意
※中芯なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23558045
2022-06-30
用途:
書類整理時
その他業種

小さい説明書を整理するのにちょうどいいです。
厚さもあり使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品:
23558045
2019-05-02
用途:
資料整理に
炭火焼鳥 瑞 様 (飲食業)

安いので資料整理にバンバン使っます。
シンプルなクリアなので、仕事に向いてます

対象商品:
23558054
2020-02-05
用途:
品物カードの仕分け
株式会社関商ネットワーク 様

4穴のバインダーを使用していますがへたれることもなく使用しています。10年ほどたったファイルもありますがビニールの劣化もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする