曜日別特売
ラ-A32N A4リフィル 2ポケット コクヨ 23558054

A4リフィル 2ポケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数2・4・30穴対応
内容量1パック(10枚)注文コード23558054品番ラ-A32N
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
30穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。

サイズA4-S穴数2・4・30穴対応材質再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PPエコマーク認定認定厚さ(μm)80寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)210×148エコマーク認定番号17 112 133
注意
※中芯なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23558045
2022-06-30
用途: 書類整理時
その他業種

小さい説明書を整理するのにちょうどいいです。
厚さもあり使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品 : 23558045
2019-05-02
用途: 資料整理に
炭火焼鳥 瑞飲食業

安いので資料整理にバンバン使っます。
シンプルなクリアなので、仕事に向いてます

対象商品 : 23558054
2020-02-05
用途: 品物カードの仕分け
株式会社関商ネットワーク

4穴のバインダーを使用していますがへたれることもなく使用しています。10年ほどたったファイルもありますがビニールの劣化もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする