ラ-A23N A4リフィル 4ポケット(ポストカードホルダー) コクヨ 23558063

A4リフィル 4ポケット(ポストカードホルダー)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数2穴
内容量1パック(10枚)注文コード23558063品番ラ-A23N
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
2穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。
チューブファイル内で、一般書類と一緒にとじることもできます。
()内の数字は1ポケットに2枚入れたときの枚数です

材質ポケット/R-PP収納枚数(枚)4サイズA4-Sエコマーク認定認定厚さ(μm)80穴数2穴寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)102×147エコマーク認定番号17 112 133
注意
※中芯なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23558063
2024-08-16
用途: ポストカード入れ
オアシス株式会社医療・福祉・介護関連業

作りがしっかりしており、大きさもちょうどいいです。

対象商品 : 23558063
2022-06-22
用途: 書類整理時
その他業種

ポストカードがぴったり入りました。
リフィルも薄すぎることなく使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品 : 23558072
2020-04-12
用途: コレクションの管理。
運輸・通信業

もう少し厚手が希望でしたが、特に問題は有りませんでした。

対象商品 : 23558063
2018-02-23
用途: ハガキの整理
その他業種

この手の製品を探し求めて、やっと見つけました。ハガキが一枚一枚見える状態でファイルに綴じられる優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする