A4リフィル 名刺ポケット(10ポケット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23558088 品番 メイ-A20N
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
2穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。
チューブファイル内で、一般書類と一緒にとじることもできます
()内の数字は1ポケットに2枚入れたときの枚数です。

材質再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PP 収納枚数(枚)10 サイズA4-S エコマーク認定認定 厚さ(μm)80 穴数2穴 寸法(縦×横)(mm)300×230/収容可能寸法:57×95 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)87×57 エコマーク認定番号17 112 133
注意
※中芯なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23558097
2024-04-16
用途:
会社用事務用品

まだ使用していませんが、A4リフィルの中でコスパが良かったので購入しました。

対象商品:
23558088
2020-03-30
用途:
名刺の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事がら名刺交換する事が多くファイルを持ち運んでいる為、この名刺ポケット使って整理しており非常に役立っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする