曜日別特売
メイ-A30N A4リフィル 名刺ポケット(10ポケット) コクヨ 23558097

A4リフィル 名刺ポケット(10ポケット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数2・4・30穴対応
内容量1パック(10枚)注文コード23558097品番メイ-A30N
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。
2穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。
チューブファイル内で、一般書類と一緒にとじることもできます
()内の数字は1ポケットに2枚入れたときの枚数です。

材質再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PP収納枚数(枚)10サイズA4-Sエコマーク認定認定厚さ(μm)80穴数2・4・30穴対応寸法(縦×横)(mm)300×230/収容可能寸法:57×95ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)87×57エコマーク認定番号17 112 133
注意
※中芯なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23558097
2024-04-16
用途: 会社用事務用品

まだ使用していませんが、A4リフィルの中でコスパが良かったので購入しました。

対象商品 : 23558088
2020-03-30
用途: 名刺の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事がら名刺交換する事が多くファイルを持ち運んでいる為、この名刺ポケット使って整理しており非常に役立っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする