曜日別特売
#496-LL 高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業) 23558176

#496-LL 高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業) 23558176
#496-LL 高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業) 23558176

高耐切創性手袋ニトリルナックル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード23558176品番#496-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。
ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。

サイズLL全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)20材質グラスファイバー・ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタングレー材質(すべり止め)NBRゲージ数13機能耐切創、耐磨耗、耐突刺、耐引裂入数(双)1厚さ(mm)1質量(g)84/双色(すべり止め)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23558158
2024-05-31
用途: カッターナイフを使った作業
医療・福祉・介護関連業

耐切創度が高めなので その分材質が厚めの為 細かい作業はしづらいですがその他は概ね良好です 手の甲部分をもう少し広くカバーできればもっと良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする