曜日別特売

グランドフローリング L-45

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃車上渡し
内容量1箱(24枚)注文コード23558876品番FJ1602-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100

銘木の幅広の一枚単板を贅沢に使用した、高性能な遮音フローリング。
幅の広い145mmの単板を表面に使用。
床板1枚ずつが大きく見え、目地の数が減るため、お部屋全体を広くすっきりと感じさせます。
マンションに最適な遮音性と、暮らしの中でつきやすい傷や汚れを防ぐ性能を備え、さらに床暖房にも対応した、高性能なフローリングです。

厚さ(mm)13シリーズ遮音フローリングシリーズ長さ(mm)900幅(mm)145仕様抗菌、GC、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC基材ハードメープル適合規格4VOC工法直貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23558876FJ1602-B04091765FJ3602-BFJ1602-B グランドフローリング L-45 ウッドワン 04091765グランドフローリング L-45ウッドワン1箱(24枚)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする