※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-1470
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23575187
品番
MY1C63G-1470
参考基準価格(税別)
¥293,260
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
1470
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード