NV350走行30万キロ超えた辺りからでアイドリングがバラつく時があり使用した所直ぐに改善されました。値段もお手頃なのでいい商品だと思います。現在38万キロですが定期的に使用しているのでアイドリングのバラつきも無くなり快調です。
リピート使用しています。冬・夏には必ず使用してます。
加速が悪く、アイドリングで振動酷く、同車種の他の方より燃費悪い為ガソリン添加剤使用。
加速は想像していた以上に改善され、燃費もリッター2.5km伸びたが、振動はやや改善された程度。
添加剤入れるの辞めた後でも燃費はリッター1km改善をキープ・加速も以前より良好。
工場内の重機などがアイドリングが不安定になったので購入。初めて入れたのである程度安定してきました。オイルも汚れているので効果はあると思う。
燃料関係の清掃とガソリンタンクの防錆効果を期待して、定期的に使用しています。
エンジン内の洗浄効果は、開けてみないとわかりませんが、キャブやインジェクターのバタフライバルブの汚れ方も少ないです。
ガソリンタンクの容量にもよりますが、1本で3・4回(メーカー推奨5,000キロ毎OR6カ月毎)は使用できます。また冬季に乗らない場合等のガソリンタンクの防錆にも使えます。
長く大事に乗るなら、お勧めします。
ハイブリッドは吸気系にゴミが溜まりやすいので半年に1回使っています。効果は今のところ判りませんが、メーカーは信用しているので今後も使うつもりです。
本当の結果は7年後くらいに始動不良があるかどうか?で決めます。