カシムラ
カシムラの 自動車用電球・バルブ
カシムラの 車用ハロゲンバルブ
カシムラの H4/H4u
H4 ノーマルカラーバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23575765
品番
NB-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
白熱色
タイプ
H4
消費電力(W)
60/55
定格電圧(V)
14.5
口金
H4
色温度(K)
3300