ノンスリップパッド トレータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23581976 品番DZ397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」で。す
※トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。
※シリコーンのグリップ力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。
※接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。
※何度でも取り付けし直せます。
※水洗いで吸着力が復活します。

用途小物のすべり止め カーボン調&レッド 質量(g)74 外形寸法(mm)120×200 内形寸法(mm)97×177 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表皮が柔らかいPVC製のダッシュボード(マツダ車、輸入車の一部等)には使用できません。
※表皮が変質するおそれがありますきつい曲面や段差のある場所には取付けできません
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと。
※本品は、小物を完全に固定するものではありません。壊れやすい物、倒れやすい物(ドリンク等)、危険な物は置かないこと。また気温(特に低温時)によってはグリップ力が低下します。その場合は、落下すると壊れるおそれのある物(携帯電話やオーディオ機器など)は置かないこと。
※熱で変形・変質したり、破裂するおそれのある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと。
※本革、キズのある場所、劣化している場所、塗装の弱い場所には取付けないこと。本品を取外す際、表面がはがれるおそれがあります。
※携帯電話やオーディオ機器、リモコンキーなどを置く場合は、車内に放置しないこと。熱により故障や破損の原因となります。
※本品が汚れて吸着力が落ちた場合は、水洗いし、充分に乾燥させてから使用して下さい。その際、洗剤等は使用しないで下さい。
※特殊コーティングしているダッシュボード等、材質によっては本品の吸着力の効果が得られない場合がありますダッシュボードの日焼けや変色等により、設置場所と周辺の色味に差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする