LS427 色ラインモール カーメイト 23582098 LS427 色ラインモール カーメイト 23582098

色ラインモール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード23582098 品番LS427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。
特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。
スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。
バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。
軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。

用途ラインモール 長さ(mm)350 レッド 質量(g)15 最大幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼直しはできませんドアのロック、アンロックを感知する部分が、ドアノブの外側にある場合は、その上に貼ると感度が悪くなる場合があります
※研磨剤入りのワックス等でこするとキズが付くおそれがあるので使用しないでください。
※もし、汚れやワックス等が付着した場合は、こすらずにやわらかい布等で軽く拭き取ってください
※洗車時は固いブラシやスポンジなどで強くこすらないでください
※傷のある面には取付けないでください。取外す際に塗装がはがれる場合があります
※本品を取外す際は、接着面の破損に注意して、ゆっくりとはがしてください車種によっては日焼けにより取付跡が残ったり、変色等により周辺との状態に差が生じる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23582098
2020-11-17
用途:
日産ノートのフロントに
大豊接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

取り付け簡単!台数が多い白のノートの見つけるポイントになりました!価格も手に入れやすいし満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする