のび太郎 マグネットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 23582256 品番 -
参考基準価格(税別)¥111,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。
ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。
狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。
電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。

付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個 仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍) 材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム 厚さ(mm)3±0.2 1巻長さ(m)50 用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:549

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする