- マグネットセット 産研科学 23582265

マグネットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード23582265品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合のび太郎セット内容端子・ボルト・ナット(各8個)厚さ(mm)8外径×穴径(Φmm)25×5材質(磁石)ネオジューム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする