※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
ユニロック(円筒錠)UHシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
内容量
1組
仕様
室外:ノブ/室外:ノブ
注文コード
23583683
品番
UH-1Q
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズ
UHシリーズ
仕様
室外:ノブ/室外:ノブ
タイプ
空錠
勝手
左右共通
バックセット
60